0601083301 Akku-Thermodetektor GIS 1000 C, 1xAkku 12V 2,0Ah L-Boxx

Akku-Thermodetektor

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:601083301
Rubix:2455075
Hersteller:601083301
01750248, 8510100015, 0601083301 Akku-Thermodetektor GIS 1000 C, 1xAkku 12V 2,0Ah L-Boxx

Dokumente

Produktdetails : 0601083301 Akku-Thermodetektor GIS 1000 C, 1xAkku 12V 2,0Ah L-Boxx


Thermodetektor GIS 1000 C Professional

Dieser Detektor kann die Temperatur und Feuchtigkeit präzise messen und einfach dokumentieren. Die integrierte Kamera ermöglicht die unmittelbare Dokumentation von Messwerten in einem Bild.
Produkteigenschaften:

  • Exakte Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
  • Einfache Benutzeroberfläche
  • Helle LED
  • Betrieb mit 12-V-LI-Akku oder Standard-Alkalinebatterien
  • Konnektivität – via Bluetooth®
  • übertragung von Bildern auf ein Android-Endgerät per App
  • Unterstützte Android- und IOS-Geräte sind versionsabhängig
  • Interner Speicher für bis zu 200 Bildern
  • Betriebstemperatur –14 bis 50 °C
    Lieferumfang: Thermodetektor, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Quickstartkarte, L-BOXX

  • Technische Informationen


    Attribute
    484,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    576,20 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage