9843740080 Fiberschleifscheibe AF890180 mm K80+ VSM
VSM Fiberschleifscheibe AF890
Siehe technische InformationenReferenzen
VSM:758601
Rubix:3853465
EAN:4018875586013
Produktdetails : 9843740080 Fiberschleifscheibe AF890180 mm K80+ VSM
- Präzise geformtes Hochleistungskeramikkorn ACTIROX, selbstschärfend
- Vollkunstharzgebunden auf formstabilem Glasgewebeträger
- Gleichmäßig und leicht offen gestreut
- Schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE für einen kühlen Schliff, verhindert Verfärbungen und erhöht die Standzeit
- Ideal für die Bearbeitung von INOX und Superlegierung, weiterhin geeignet für Stahl, Aluminium und NE-Metall
- Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit min. 1500 W und Stützteller
- Ø 180 mm
- Körnung: 80+
- Vollkunstharzgebunden auf formstabilem Glasgewebeträger
- Gleichmäßig und leicht offen gestreut
- Schleifaktive Zusatzschicht TOP SIZE für einen kühlen Schliff, verhindert Verfärbungen und erhöht die Standzeit
- Ideal für die Bearbeitung von INOX und Superlegierung, weiterhin geeignet für Stahl, Aluminium und NE-Metall
- Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit min. 1500 W und Stützteller
- Ø 180 mm
- Körnung: 80+
VSM Fiberschleifscheibe AF890, Ø 180 mm, Körnung 80+
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
