785738 Gewebeschleifscheibe 947A, 150mm, 80+, ungelocht
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Gewebeschleifscheibe 947A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:AB00406
Rubix:3477105
Hersteller:7100113080
EAN:00076308457099
Dokumente
Produktdetails : 785738 Gewebeschleifscheibe 947A, 150mm, 80+, ungelocht
Basierend auf der keramischen Präzisionskorntechnologie generieren die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Gewebescheiben 947A herausragende Leistungseigenschaften. Ein kühler Schliff, unterstützt durch ein Schleifshilfsmittel, einem starken Gewebeträger und einem kletthaftenden Backing (Hookit) machen das Produkt im Körnungsbereich von 40+ bis 120+ zum Garant für beste Arbeitsergebnisse vor allem auf Metall. Das Produkt ist in den Abmessungen 115 mm und 125 mm auch bei höheren Umdrehungen auf dem Winkelschleifer einsetzbar.
Diese Schleifscheibe ist jeweils ungelocht oder in den Durchmessern 75 mm (3-fach Lochung), 125 mm (5-fach Lochung) und 150 mm (6-fach Lochung) auf dem Exzenterschleifer einsetzbar. Hierbei stellt der Fokusanwendungsbereich Metall dar. Die Scheiben finden aber auch auf Holz und in der Lackentfernung ihren Einsatzbereich.
Stärken
• Präzisionsgeformtes Keramikkorn
• Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel
• Hohe Schnittigkeit
• Lange Lebensdauer
• Kletthaftendes Backing (3M™ Hookit™)
• Starkes X-Gewebe
Anwendungen
Finishen - Oberflächenvorbereitung - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 152 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
606,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
721,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage