61164 Grobreinigungsscheibe CG-ZS, 75mm x 13mm x 6mm, S XCRS
Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-ZS
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:61164
Rubix:3477951
Hersteller:7000077890
EAN:04046719750894

Produktdetails : 61164 Grobreinigungsscheibe CG-ZS, 75mm x 13mm x 6mm, S XCRS
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Reinigungsscheibe CG-RD von 3M wurde speziell für das Entfernen von Lack, Rost und anderen Beschichtungen auf Metalloberflächen entwickelt. Dank ihres Aufbaus aus Nylonvlies in Kombination mit Siliziumkarbid als Schleifmittel reinigt sie wirkungsvoll, ohne die Form des Werkstücks zu verändern.
Eigenschaften:
Die Scheibe kombiniert Nylonvlies mit Siliziumkarbid-Schleifkorn, welches in ein Harz eingebunden ist, das sich während des Einsatzes nach und nach abbaut. Auf diese Weise wird fortlaufend neues Schleifkorn freigelegt. Das Ziel ist ein gleichbleibender Abtrag bei möglichst geringer Zusetzneigung. Die offene Struktur begünstigt zudem den Abtransport von Schleifrückständen und verringert das Zusetzen. Das extra grobe Siliziumkarbid (XCS) entfernt Lack, Rost, Korrosion und verschiedene Oberflächenfehler zuverlässig, ohne die Geometrie des Werkstücks zu beeinträchtigen. Die Scheibe eignet sich besonders für enge Bereiche wie Falze, Türholme, Regenrinnen und Schweißnähte. Sie wird auf einen passenden Halter mit Stützteller montiert, der seinerseits für Winkelschleifer bzw. Winkel-Tellerschleifer ausgelegt ist. Das Roloc™ Schnellwechselsystem erleichtert den Scheibenwechsel bei mehrstufigen Arbeitsgängen.
Spezifikationen:
• Schleifmittel: Siliziumkarbid
• Aufbau: Nylonvlies mit offener Struktur
• Körnung: grob, extra grob (XCS)
• Verfügbare Durchmesser: 75 mm, 100 mm, 115 mm, 150 mm
• Verfügbare Bohrungsdurchmesser: 8 mm, 13 mm, 22,225 mm, 25 mm
• Befestigungsart: Schaft, Klettbefestigung, TR, TR+
• Max. Drehzahl je nach Ausführung: 4.000, 6.000, 7.000, 8.000 oder 10.000 U/min
• Kompatible Geräte: Geradschleifer sowie Geradschleifer mit 6-mm-Spannzange (bis 8.000 U/min)
Eigenschaften:
Die Scheibe kombiniert Nylonvlies mit Siliziumkarbid-Schleifkorn, welches in ein Harz eingebunden ist, das sich während des Einsatzes nach und nach abbaut. Auf diese Weise wird fortlaufend neues Schleifkorn freigelegt. Das Ziel ist ein gleichbleibender Abtrag bei möglichst geringer Zusetzneigung. Die offene Struktur begünstigt zudem den Abtransport von Schleifrückständen und verringert das Zusetzen. Das extra grobe Siliziumkarbid (XCS) entfernt Lack, Rost, Korrosion und verschiedene Oberflächenfehler zuverlässig, ohne die Geometrie des Werkstücks zu beeinträchtigen. Die Scheibe eignet sich besonders für enge Bereiche wie Falze, Türholme, Regenrinnen und Schweißnähte. Sie wird auf einen passenden Halter mit Stützteller montiert, der seinerseits für Winkelschleifer bzw. Winkel-Tellerschleifer ausgelegt ist. Das Roloc™ Schnellwechselsystem erleichtert den Scheibenwechsel bei mehrstufigen Arbeitsgängen.
Spezifikationen:
• Schleifmittel: Siliziumkarbid
• Aufbau: Nylonvlies mit offener Struktur
• Körnung: grob, extra grob (XCS)
• Verfügbare Durchmesser: 75 mm, 100 mm, 115 mm, 150 mm
• Verfügbare Bohrungsdurchmesser: 8 mm, 13 mm, 22,225 mm, 25 mm
• Befestigungsart: Schaft, Klettbefestigung, TR, TR+
• Max. Drehzahl je nach Ausführung: 4.000, 6.000, 7.000, 8.000 oder 10.000 U/min
• Kompatible Geräte: Geradschleifer sowie Geradschleifer mit 6-mm-Spannzange (bis 8.000 U/min)
Stärken
• Werkstückgeometrie bleibt beim Entschichten erhalten
• Gleichbleibender Abtrag durch kontinuierliche Freilegung neuer Schleifkörner
• Geringes Zusetzen dank offener Struktur und zusetzresistentem Material
• Schneller Scheibenwechsel dank Roloc™ Schnellwechselsystem
• Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Stellen wie Falzen, Regenrinnen oder Schweißnähten
• Gleichbleibender Abtrag durch kontinuierliche Freilegung neuer Schleifkörner
• Geringes Zusetzen dank offener Struktur und zusetzresistentem Material
• Schneller Scheibenwechsel dank Roloc™ Schnellwechselsystem
• Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Stellen wie Falzen, Regenrinnen oder Schweißnähten
Anwendungen
Die Scheibe ist für das Reinigen, Entlacken, Entfernen von Beschichtungen sowie für Finisharbeiten an Metallteilen vorgesehen. Sie eignet sich insbesondere zur Bearbeitung von Falzen, Türholmen, Regenrinnen, Schweißnähten und anderen engen oder schwer zugänglichen Bereichen. Typische Einsatzbereiche sind die Metallbearbeitung, die Metallurgie, die industrielle Instandhaltung (MRO), die allgemeine Industrie, die Luftfahrt sowie der Transportsektor und der Schwermaschinenbau. Die Scheibe ist mit Geradschleifern und Winkel-Tellerschleifern kompatibel.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 51 g |
|---|---|
| Durchmesser | 75 mm |
| Körnung | extra grob |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
108,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage