7100138329 Scotch-Brite™ Hookit™ Vliescheibe PR-HA, 150 mm, A VFN
Scotch-Brite™ Hookit™ Scheibe PR-HA
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:29293
Rubix:3478226
Hersteller:7100138329
EAN:00048011366463



Produktdetails : 7100138329 Scotch-Brite™ Hookit™ Vliescheibe PR-HA, 150 mm, A VFN
Die Scotch-Brite™ Hookit™ Production Clean and Finish Disc wurde für die Oberflächenkonditionierung entwickelt und kombiniert ein Aluminiumoxid-Schleifmittel mit einer Vliesstruktur. Sie ermöglicht ein gleichmäßiges Finish auf ebenen sowie unebenen Oberflächen und lässt sich dank des Hookit™-Systems einfach austauschen.
Eigenschaften
Diese Schleifscheibe eignet sich für Reinigungs-, Oberflächenvorbereitungs-, Finish-, Polier-, Anschliff- und Kratzerentfernungsarbeiten. Sie ist für die Vorbereitung von Grundierungen sowie von Metall- und Vollflächen vor den nachfolgenden Prozessschritten konzipiert. Die Scheibe passt sich unebenen Oberflächen an, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Ihre dreidimensionale Struktur aus Vlies-Nylonfasern integriert die Aluminiumoxid-Schleifkörner direkt. So bleibt das Finish während der gesamten Nutzungsdauer der Scheibe gleichmäßig. Die offene Struktur verringert zudem die Zusetzung und Erwärmung und sorgt so für eine gleichbleibende Schleifwirkung. Das 3M™ Hookit™-Klettsystem ermöglicht einen schnellen Scheibenwechsel zwischen mehreren Arbeitsgängen.
Spezifikationen
• Schleifmaterial: Aluminiumoxid
• Trägermaterial: Vlies-Nylonfasern
• Befestigungsart: Hookit™ (Klettsystem)
• Verfügbare Körnungen: mittel, sehr fein
• Verfügbare Durchmesser: 127 mm, 152,4 mm, 203,2 mm, 285,75 mm
• Maximale Drehzahlen je nach Referenz: 2.800 U/min, 5.000 U/min, 6.000 U/min, 10.000 U/min
Eigenschaften
Diese Schleifscheibe eignet sich für Reinigungs-, Oberflächenvorbereitungs-, Finish-, Polier-, Anschliff- und Kratzerentfernungsarbeiten. Sie ist für die Vorbereitung von Grundierungen sowie von Metall- und Vollflächen vor den nachfolgenden Prozessschritten konzipiert. Die Scheibe passt sich unebenen Oberflächen an, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Ihre dreidimensionale Struktur aus Vlies-Nylonfasern integriert die Aluminiumoxid-Schleifkörner direkt. So bleibt das Finish während der gesamten Nutzungsdauer der Scheibe gleichmäßig. Die offene Struktur verringert zudem die Zusetzung und Erwärmung und sorgt so für eine gleichbleibende Schleifwirkung. Das 3M™ Hookit™-Klettsystem ermöglicht einen schnellen Scheibenwechsel zwischen mehreren Arbeitsgängen.
Spezifikationen
• Schleifmaterial: Aluminiumoxid
• Trägermaterial: Vlies-Nylonfasern
• Befestigungsart: Hookit™ (Klettsystem)
• Verfügbare Körnungen: mittel, sehr fein
• Verfügbare Durchmesser: 127 mm, 152,4 mm, 203,2 mm, 285,75 mm
• Maximale Drehzahlen je nach Referenz: 2.800 U/min, 5.000 U/min, 6.000 U/min, 10.000 U/min
Stärken
• Gleichmäßiges Finish auf der gesamten Oberfläche dank Vliesstruktur
• Schneller Scheibenwechsel dank 3M™ Hookit™-Befestigungssystem
• Konstante Schnittleistung über die Zeit dank fortlaufender Freilegung neuer Aluminiumoxid-Schleifkörner
• Verlängerte Nutzungsdauer dank einer Struktur, die Zusetzung widersteht und die Erwärmung der Scheibe begrenzt
• Bearbeitung unebener Oberflächen ohne Formveränderung des Werkstücks dank der Flexibilität der Vliesstruktur
• Schneller Scheibenwechsel dank 3M™ Hookit™-Befestigungssystem
• Konstante Schnittleistung über die Zeit dank fortlaufender Freilegung neuer Aluminiumoxid-Schleifkörner
• Verlängerte Nutzungsdauer dank einer Struktur, die Zusetzung widersteht und die Erwärmung der Scheibe begrenzt
• Bearbeitung unebener Oberflächen ohne Formveränderung des Werkstücks dank der Flexibilität der Vliesstruktur
Anwendungen
Die Scheibe ist für die Oberflächenkonditionierung von Metallen, Aluminium, Edelstahl, Kunststoffen, Holz und Glasfaser bestimmt. Sie eignet sich insbesondere zur Vorbereitung vor dem Lackieren oder Verkleben, zum Polieren, zur Kratzerentfernung, zum Oberflächenfinish sowie zur Reinigung. Sie findet Anwendung in der Luft- und Raumfahrt, der allgemeinen Industrie, der industriellen Instandhaltung (MRO), der Schifffahrt, der Metallverarbeitung sowie bei Transport- und Schwerlastgeräten. Der Einsatz ist mit Exzenter- oder Scheibenschleifern vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 18,7 g |
|---|---|
| Durchmesser | 152,4 mm |
| Körnung | sehr fein |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,60 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
211,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage