7000028195 Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 125 mm x 22 mm, 60+

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000028195
Rubix:2005430
Hersteller:7000028195
460677 Cubitron II Fiberscheibe 982C, 125 mm, 22,23 mm, 60+
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Körnung60
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7000028195 Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 125 mm x 22 mm, 60+


Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C stellt die erste Wahl für die allgemeine Metallbearbeitung dar. Die einzigartige Präzisionskorntechnologie von 3M steht für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer. Diese Fiberscheibe erzielt schnelle Schleifprozesse, maximale Abtragsleistung und eine lange Standzeit. Spannungsrisse und Verfärbungen werden hierbei vermieden.
Das Geheimnis dieser Fiberscheibe liegt in der außergewöhnlichen Form und Anordnung der Schleifkörner: Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild einer Fiberscheibe wiederfindet. Die signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess sorgt für Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten. Zudem wird eine neue Dimension der Oberflächengüte erzielt.

Stärken


• Einzigartige 3M Präzisionskorntechnologie für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer
• Für hohe Beanspruchung geeignet, z. B. Baustahlbearbeitung
• Benötigt weniger Druck und bietet einen höheren Arbeitskomfort
• Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig
• Für den Baustahlbereich

Anwendungen

Abkanten - Abtragen von Schweißnähten - Anfasen - Angussentfernung - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Finishen - Hochdruckschleifen - Materialabtrag - Oberflächenveredelung - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schweißnahtentfernung und Finishen - leichtes Schleifen - Überblenden
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung22,19 g
Durchmesser125 mm
Körnung60
Anwendungbearbeiten von schweißnähten
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Schleifmittelartkeramik
Trägermaterialglasgewebe
283,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
336,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std