9841180036 Fiberschleifscheibe AF799 125 mm, ACTIROX K36

VSM Fiberschleifscheibe AF799

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:81740036, 9841180036
Rubix:2933066
Hersteller:9841180036
9841180036 Fiberschleifscheibe AF799 125mm K36 VSM

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Körnung36

Produktdetails : 9841180036 Fiberschleifscheibe AF799 125 mm, ACTIROX K36


- Präzise geformtes Hochleistungskeramikkorn ACTIROX, selbstschärfend
- Vollkunstharzgebunden auf formstabilem Glasgewebeträger
- Gleichmäßig und leicht offen gestreut
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, weiterhin geeignet für Aluminium und NE-Metall
- Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit min. 1500 W und Stützteller
- Ø 125 mm
- Körnung: 36+
VSM Fiberschleifscheibe AF799, Ø 125 mm, Körnung 36+

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Körnung36
1,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std