7100145316 Cubitron™ II Filmscheibe 775L, 150mm, 240+, multihole

3M Xtract™ Cubitron™ II Filmscheibe 775L

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:AB00671
Rubix:2848425
Hersteller:7100145316
EAN:00076308470982
47098 775L 240+ 6 inch

Technische Zusammenfassung

Durchmesser150 mm
Körnung240
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7100145316 Cubitron™ II Filmscheibe 775L, 150mm, 240+, multihole


3M Xtract™ Cubitron™ II Filmscheibe 775L verfügt über das präzisionsgeformte Keramikkorn von 3M – eine revolutionäre Weiterentwicklung in der Schleiftechnologie –jetzt erhältlich in den feinen Körnungen 500+ bis 1000+. Das dreieckig geformte Keramikmineral ist darauf ausgelegt, durch das Substrat zu schneiden, anstatt es auszufugen oder zu „durchpflügen“ wie herkömmliche Schleifmittel. Dadurch ermöglicht die Scheibe einen doppelt so schnellen Abtrag und eine bis sechsmal längere Standzeit im Vergleich zu handelsüblichen Scheiben – ohne Einbußen beim Finish.
Diese Scheiben sind jetzt mit einer erweiterten Körnung bis 1.000+ erhältlich und eignen sich damit ideal für ein breites Anwendungsspektrum, von aggressivem Materialabtrag bis hin zur Feinbearbeitung. Effektiv auf einer Vielzahl von Oberflächen, darunter Metalle, Verbundwerkstoffe, alle Holzarten, Farben, Grundierungen und andere Beschichtungen. Der langlebige Folienträger bietet eine höhere Reißfestigkeit als Papierscheiben und sorgt so für zusätzliche Haltbarkeit und Kantenstabilität sowohl bei Nass- also auch bei Trockenanwendungen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit 3M Xtract™ Exzenterschleifern – für maximale Leistung und Effizienz. Unser komplettes Sortiment an 3M™ Hookit™ Schleifscheiben eignet sich perfekt für Umgebungen, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub oder Schmutz verunreinigt werden können. Hookit Schleifscheiben sind weniger aggressiv als 3M™ Stikit™ Schleifscheiben und eignen sich daher ideal für feineres Finish. Hookit Schleifscheiben lassen sich leicht an einem kletthaftenden Stützteller befestigen, sauber entfernen und während der gesamten Standzeit des Schleifmittels wiederverwenden, was die Kosteneffizienz und den Komfort erhöht.

Stärken


• REVOLUTIONÄRES KORNDESIGN: Die 3M Präzisionskorntechnologie sorgt für schnellen Abtrag und lange Lebensdauer, ohne das Finish zu beeinträchtigen. Jetzt in den Körnungen 80+ bis 1.000+ erhältlich.
• GEBRAUCH: FÜR MASCHINENSCHLIFF: Das proprietäre 3M Xtract™ Muster mit Multihole-Lochung sorgt für eine hervorragende Staubabsaugung, um Belastungen zu vermeiden, die Produktivität zu steigern und eine saubere Arbeitsumgebung zu schaffen.
• FUNKTIONIERT GUT AUF VIELEN OBERFLÄCHEN: Geeignet für alle Metalle, Verbundwerkstoffe, Holz, Farben, Grundierungen und andere Beschichtungen
• LANGLEBIGES FOLIEN-TRÄGERMATERIAL: Das Folien-Trägermaterial bietet im Vergleich zu Scheiben mit Papierträgern eine höhere Reißfestigkeit und Kantenstabilität bei gleichbleibend hoher Oberflächenqualität.
• SCHNELLER UND EINFACHER SCHEIBENWECHSEL: Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfachen Scheibenwechsel und trägt zur Optimierung der Standzeit bei.
• DECKT EIN BREITES SPEKTRUM VON ANWENDUNGEN AB: Vielseitige Scheibe für Finishing-Anwendungen und Materialabtrag

Anwendungen

Allgemeine Schleifarbeiten - Entgraten - Exzenterschleifen - Feinschleifen - Finishen - Oberflächenveredelung - Schleifen - Überblenden

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser150 mm
Körnung240
Anwendungallgemeine schleifarbeiten – entgraten – exzenterschleifen – feinschleifen – finishen – oberflächenveredelung – schleifen – überblenden
Schleifmittelartkeramik
Trägermaterialfilmunterlage
270,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
321,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen