7100099094 Fiberscheibe 782C, 125 mm x 22 mm, 60+

3M™ Fiberscheibe 782C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:89719
Rubix:2848942
Hersteller:7100099094
EAN:00076308897192
779930 x 22 mm, 60+
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Körnung60

Dokumente

Produktdetails : 7100099094 Fiberscheibe 782C, 125 mm x 22 mm, 60+


Die für den schnellen Abtrag auf Baustahl entwickelte 3M™ Fiberscheibe 782C zeichnet sich durch außergewöhnliche Schneideigenschaften, Langlebigkeit und leichte Handhabung aus. Die Leistung dieser Scheiben stellt einen großen Fortschritt gegenüber herkömmlichen Fiberscheiben dar. Dank der fortschrittlichen Schleifmitteltechnologie ist diese Fiberscheibe eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Anwendungen wie das Entfernen von Schweißnähten, Verblenden und die Oberflächenbearbeitung.
Das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles und einfaches Wechseln der Schleifwerkzeuge ohne zusätzliches Werkzeug. Die Scheiben können mit einer einfachen Drehung vom Stützteller bzw. Spanndorn gelöst und befestigt werden. Für eine große Vielfalt von Anwendungen hält dieses System die verschiedensten Schleifwerkzeuge und entsprechende Aufnahmen in unterschiedlichen Ausführungen und Härtegraden bereit. Der schnelle Wechsel reduziert Ausfallzeiten und bietet speziell bei mehrstufigen Arbeitsprozessen einen großen Vorteil. Korngrößen werden zur leichteren Handhabung farblich gekennzeichnet. Die Kombination dieses Systems mit 3M™ Roloc™ Winkelschleifern garantiert sichere Prozesse und beste Ergebnisse.

Stärken


• Schnelles Schleifen von Baustahl
• Zuverlässige Leistung bei mittleren und niedrigen Anpressdruck
• Außergewöhnlich hohe Lebensdauer
• Attraktives Preis- Leistungsverhältnis
• Für den Baustahlbereich

Anwendungen

Anfasen - Anfasen und Ausfugen - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Körnung60
193,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
229,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage