11416 Gewebeschleifscheibe 361F, 25mm, P80

3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F

Siehe technische Informationen
Referenzen
3M:19502
Rubix:3481789
Hersteller:7000000380
EAN:00051144114160
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser25 mm
Körnung80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 11416 Gewebeschleifscheibe 361F, 25mm, P80


Die 3M™ Roloc™ Scheibe 361F bietet einen Schnellwechselaufsatz und zeichnet sich durch hervorragende Haltbarkeit und Leistung beim Schleifen, Verblenden, Entgraten und Finishen von allen Metallen aus. Die schnell abtragenden Aluminiumoxid-Schleifkörner sind mit einem haltbaren, hitzebeständigen Harz an das schwere Gewebe-Trägermaterial gebunden, das sowohl Nass- als auch Trockenanwendungen unterstützt.
Aluminiumoxid-Schleifmittel sind aufgrund ihrer hohen Abtragsrate und der langen Standzeit eine bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie. Dieses Mineral eignet sich als robustes, langlebiges Schleifmittel, das frische Schneidkanten freilegt. Dadurch bleibt es länger scharf als herkömmliche Schleifmittel. Die Scheibe wird aufgrund ihrer hohen Abtragsrate, Härte und Festigkeit häufig zum Schleifen und Finishen eingesetzt. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Materialien sowohl in der Holz- als auch in der Metallbe- und -verarbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Hitzebeständiges Kunstharz ist ein robustes Bindemittel, mit dem das Schleifmittel auf dem Trägermaterial haftet und das die Stabilität der Verbindung auch bei großer Hitze oder hohem Druck aufrechterhält. Scheiben mit Gewebeträgermaterial sind für ihre Haltbarkeit und Flexibilität bekannt. Sie stellen eine gute Wahl für das Arbeiten mit Metall oder den Materialabtrag bei schwerem Holz dar. Die 3M™ Roloc™ Scheibe 361F ist für folgende 3M™ Roloc™ Befestigungssysteme verfügbar: TSM, TR und TS. Bitte wählen Sie die Schleifscheiben aus, deren Befestigung für Ihr System geeignet ist.

Stärken


• Aluminiumoxid Korn
• Roloc™ Schnellwechselsystem
• Effektives Arbeiten insbesondere bei mehrstufigen Prozessschritten
• Vielfältig einsetzbar
• Geeignet für allgemeine Schleifarbeiten
• Sicherer und schneller Scheibenwechsel

Anwendungen

Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung2,268 g
Durchmesser25 mm
Körnung80
Anwendungentgraten - finishen - oberflächenvorbereitung - schleifen
Schleifmittelartaluminium-oxid
Trägermaterialpolyestergewebe
Serie361f
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
440,00 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
523,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage