7100065918 Cubitron™ II Filmscheibe 775L, 150mm, 150+, multihole

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:64259
Rubix:2848404
Hersteller:7100065918
EAN:00076308642594
64259 775L150+6 inch

Technische Zusammenfassung

Durchmesser152,4 mm
Körnung150
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7100065918 Cubitron™ II Filmscheibe 775L, 150mm, 150+, multihole


Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L verfügt über das präzisionsgeformte Keramikkorn von 3M – eine revolutionäre Weiterentwicklung in der Schleiftechnologie – jetzt erhältlich in den feinen Körnungen 500+ bis 1000+. Das dreieckig geformte Keramikmineral ist darauf ausgelegt, durch das Substrat zu schneiden, anstatt es auszufugen oder zu „durchpflügen“ wie herkömmliche Schleifmittel. Dadurch ermöglicht die Scheibe einen doppelt so schnellen Abtrag und eine bis sechsmal längere Standzeit im Vergleich zu handelsüblichen Scheiben – ohne Einbußen beim Finish.
Verwenden Sie für glattere und hochwertigere Finish-Ergebnisse das 3M™ Hookit™ Interface Pad Soft. Werden die 3M™ Hookit™ Interface Pads Soft zwischen unseren Hookit™ Stütztellern und Hookit™ Schleifscheiben eingesetzt, sorgen sie für zusätzliche Abfederung und Verformbarkeit bei Schleifverfahren, bei denen auf ungleichmäßigen Oberflächen höchste Präzision gefragt ist. Zudem werden häufig bei der Verwendung von Exzenterschleifern auftretende Vibrationen gedämpft, was sich ebenfalls auf die Qualität der Oberflächenbearbeitung auswirkt.

Stärken


• REVOLUTIONÄRES KORNDESIGN: Die 3M Präzisionskorntechnologie sorgt für schnellen Abtrag und lange Standzeit ohne Abstriche, ohne das Finish zu beeinträchtigen. Jetzt in den Körnungen 80+ bis 1.000+ erhältlich.
• FUNKTIONIERT GUT AUF VIELEN OBERFLÄCHEN: Geeignet für alle Metalle, Verbundwerkstoffe, Holz, Farben, Grundierungen und andere Beschichtungen
• LANGLEBIGES FOLIEN-TRÄGERMATERIAL: Das Folien-Trägermaterial bietet im Vergleich zu Scheiben mit Papierträgern eine höhere Reißfestigkeit und Kantenstabilität bei gleichbleibend hoher Oberflächenqualität.
• SCHNELLER UND EINFACHER SCHEIBENWECHSEL: Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfachen Scheibenwechsel und trägt zur Optimierung der Standzeit bei.
• DECKT EIN BREITES SPEKTRUM VON ANWENDUNGEN AB: Vielseitige Scheibe für Finishing-Anwendungen und Materialabtrag

Anwendungen

Allgemeine Schleifarbeiten - Entgraten - Exzenterschleifen - Finishen - Grobschleifen - Oberflächenveredelung - Schleifen - Überblenden

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser152,4 mm
Körnung150
Anwendungallgemeine schleifarbeiten – entgraten – exzenterschleifen – finishen – oberflächenveredelung – schleifen – zwischenschleifen – überblenden
Schleifmittelartkeramik
Trägermaterialfilmunterlage
270,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
321,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage