VPPM-6F-L-1-F-0L6H-LK-S1 Prop.-Dr.Reg.V.

VPPM Proportional-Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L6H-LK-S1
Rubix:1827546
Hersteller:8031108
EAN:4052568281090
VPPM-6F-L-1-F-0L6H-LK-S1 Prop.-Dr.Reg.V.

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,06 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VPPM-6F-L-1-F-0L6H-LK-S1 Prop.-Dr.Reg.V.


Proportional-Druckregelventil VPPM-6F-L-1-F-0L6H-LK-S1 Nennweite Belüftung=6 mm, Nennweite Entlüftung=4,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Prop.-Dr.Reg.V.

Technische Informationen


Attribute
Min. Betriebsdruck0,06 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
Zolltarifcode84811099
601,36 exkl. MwSt.
/ Stück
715,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen