Referenzen
Festo:GRO-M5-B
Rubix:215849
Hersteller:151214
EAN:4052568069940

Produktdetails : GRO-M5-B Drosselventil
Drosselventil GRO-M5-B Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Fronttafeleinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Drosselventil GRO-M5-B Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Fronttafeleinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23,97 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std