MS4-LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LRB-1/4-D5-AS
Rubix:441546
Hersteller:529473
EAN:4052568085223
MS4-LRB-1/4-D5-AS Druckregelventil, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,1 bar
Max. Betriebsdruck4 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Druckregelventil MS4-LRB-1/4-D5-AS für Batteriemontage, maximaler Ausgangsdruck 4 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* direktgesteuertes Membranregelventil, * mit durchgehender Druckversorgung)
Druckregelventil MS4-LRB-1/4-D5-AS für Batteriemontage, maximaler Ausgangsdruck 4 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* mit durchgehender Druckversorgung, * direktgesteuertes Membranregelventil)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht282,9 g
Min. Betriebsdruck0,1 bar
Max. Betriebsdruck4 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
51,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen