GRLA-3/8-B Drosselrückschlagventil, Bauform B
GRLA Drosselrückschlagventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:GRLA-3/8-B
Rubix:215902
Hersteller:151178
EAN:4052568010584

Produktdetails : GRLA-3/8-B Drosselrückschlagventil, Bauform B
Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/8-B Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G3/8, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-3/8-B zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G3/8, Pneumatischer Anschluss 2=G3/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 92x50x29 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 94,14 g |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std