VPPE-3-1-1/8-6-420-E1 Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPE
VPPE Proportional-Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VPPE-3-1-1/8-6-420-E1
Rubix:446727
Hersteller:557775
EAN:4052568203986

Produktdetails : VPPE-3-1-1/8-6-420-E1 Proportional-Druckregelventil, Bauform VPPE
Proportional-Druckregelventil VPPE-3-1-1/8-6-420-E1 Nennweite Belüftung=5 mm, Nennweite Entlüftung=2,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=(* beliebig, * vorzugsweise stehend)
Proportional-Druckregelventil VPPE-3-1-1/8-6-420-E1 Nennweite Belüftung=5 mm, Nennweite Entlüftung=2,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=(* beliebig, * vorzugsweise stehend)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 155x95x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 504 g |
| Min. Betriebsdruck | 0,06 bar |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
471,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
561,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen