FV 33 S Vorfilter PC-Behälter, Schutzkorb, 0,3 µm, BG3, G1/2

Vorfilter multifix

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:FV 33 S
Rubix:347693
Hersteller:100530
EAN:4047322132350
FV 33 S Vorfilter PC-Behälter, Schutzkorb, 0,3 µm, BG3, G1/2

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : FV 33 S Vorfilter PC-Behälter, Schutzkorb, 0,3 µm, BG3, G1/2


Vorfilter multifix mit PC-Behälter und Schutzkorb, 0,3 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablass: HAZur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,3 µm.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht890 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Werkstoffz 410, nbr, papier, borsilikat, aktivkohle, polycarbonat
Volumenstrom500 l/min
Baugröße3
Filterfeinheit0,3 µm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84213925
162,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage