MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
MS6-LFR Filter-Regelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS
Rubix:441495
Hersteller:529228
EAN:4052568163907

Produktdetails : MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
Filter-Regelventil MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil MS6-LFR-3/8-D7-ERM-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 360x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1065,8 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | aluminium-druckguß |
| Volumenstrom | 4000 l/min |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | 3/8 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen