FV 11 S Vorfilter PC-Behälter, Schutzkorb, 0,3 µm, BG1, G1/4

Vorfilter multifix

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:FV 11 S
Rubix:347690
Hersteller:100529
EAN:4047322132312
FV 11 S Vorfilter PC-Behälter, Schutzkorb, 0,3 µm, BG1, G1/4

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : FV 11 S Vorfilter PC-Behälter, Schutzkorb, 0,3 µm, BG1, G1/4


Vorfilter multifix mit PC-Behälter und Schutzkorb, 0,3 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C, Ablass: HAZur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,3 µm.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht373 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Werkstoffz 410, nbr, papier, borsilikat, aktivkohle, polycarbonat
Volumenstrom160 l/min
Baugröße1
Filterfeinheit0,3 µm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84213925
103,17 exkl. MwSt.
/ Stück
122,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage