Referenzen
Festo:LFR-3/8-D-MINI-A
Rubix:440054
Hersteller:162684
EAN:4052568004576

Produktdetails : LFR-3/8-D-MINI-A Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-3/8-D-MINI-A mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-3/8-D-MINI-A mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 271x52x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 570,43 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 1600 l/min |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | 3/8 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage