AL20-F02-D Öler

Luftaufbereitung - FRL

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AL20-F02-D
Rubix:3073932
Hersteller:AL20-F02-D
AL20-F02-D Öler

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AL20-F02-D Öler


Modularer Schmierstoffgeber erhältlich in den Größen 20, 30, 40, 50, 60. Anschlüsse erhältlich in den Größen 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Polycarbonatbehälter + Schmierstoffauslass: Standard. Durchflussrichtung von links nach rechts. Kennzeichnungsschild und Manometer in MPa-Einheiten. Maximaler Durchfluss bis zu 8000 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Anwendungen

Alle Industrien.

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Volumenstrom8000 l/min
31,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen