MOL-9003 Maskenkörper Mehrweg Vollmaske mit EasyLock Ans
Vollmaske Reihe 9000
Siehe technische InformationenReferenzen
Moldex:900301
Rubix:1688696
Hersteller:900301
EAN:4019444007397
Produktdetails : MOL-9003 Maskenkörper Mehrweg Vollmaske mit EasyLock Ans
Reihe 9000 Vollmaske. Sehr leichte Vollmaske, wiegt nur 360 g. Rahmenlose Panoramasicht Erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 2. Maskenbereich aus weichem, hautfreundlichem TPE-Material. Einfach anzulegen und abzunehmen. Einfach zu warten und zu reinigen ohne besondere Hilfsmittel. Mit EasyLock®-Filtersystem: einfach zu handhaben. Keine zusätzlichen Adapter oder Teile erforderlich. Getestet und zertifiziert nach EN 136:1998 CL2.
Stärken
• Sehr leichte Vollmaske, wiegt nur 360 g.
• Größe L
• Rahmenlose Panoramasicht mit einsehbarem Randbereich.
• Maskenbereich aus weichem, hautfreundlichem TPE
• Kann ohne Adapter mit dem umfangreichen Angebot von EasyLock®-Gas- und Staubfiltern kombiniert werden.
• Einfach zu warten und zu reinigen
• Einzeln verpackt
• 100 % PVC-frei
• Größe L
• Rahmenlose Panoramasicht mit einsehbarem Randbereich.
• Maskenbereich aus weichem, hautfreundlichem TPE
• Kann ohne Adapter mit dem umfangreichen Angebot von EasyLock®-Gas- und Staubfiltern kombiniert werden.
• Einfach zu warten und zu reinigen
• Einzeln verpackt
• 100 % PVC-frei
Technische Informationen
Attribute
| Größe | l |
|---|---|
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Typ | vollgesichtsmaske |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std