6700S PP4040000S, 6700S
3M™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie 6000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:6700S
Rubix:1530851
Hersteller:7100015974
EAN:04046719719808




Dokumente
Produktdetails : 6700S PP4040000S, 6700S
Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie 6000 hat eine große Scheibe aus Polycarbonat, eine weiche Gesichtsabdichtung aus Silikon und ein 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil. Die Serie 6000 verfügt über eine CE-Kennzeichnung und kann mit einer Vielzahl von 3M™ Bajonettfiltern und -filterkartuschen verwendet werden.
Der nach Kategorie III zertifizierte 3M™ Schutzanzug 4510 bietet Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub des Typs 5 und Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer des Typs 6. Der 3M Schutzanzug 4510 erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 14126 Infektionserreger, EN 1073-2 radioaktiv kontaminierte Partikel, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1. Mit 2-Wege-Reißverschluss mit Patte und gut abdeckender, 2-teiliger Kapuze. Elastische Einsätze an Taille, Ärmeln und Knöcheln für sicheren Komfort und optimalen Schutz. Das reinweiße Material ist aus einem Laminat aus einer Polyethylenfolie auf einer Unterlage aus weichem Polypropylen-Vlies gefertigt, das besonders fusselarm und resistent ist. Die antistatische Beschichtung reduziert statische Entladungen und hilft, das Risiko von Funkenbildung und Entzündung zu minimieren. Der Schutzanzug ist leicht und weich. Mikroporen ermöglichen das Entweichen von Feuchtigkeit und bieten gleichzeitig Schutz vor geringen Chemikalienspritzern.
Stärken
• Weiche, elastomerische Maske mit hohem Benutzerkomfort
• Bebänderung mit vier Riemen, damit die Maske einfach an- und abgelegt werden kann
• Große Scheibe aus Polycarbonat, die gute Sichtbarkeit bietet und die Leistungsanforderungen der EN166:B erfüllt
• 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil reduziert die Hitze- und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert das Ausatmen
• Schützt bei Verwendung mit den passenden 3M™ Bajonettfiltern oder -filterkartuschen vor einem breiten Spektrum von Gefahren durch Gase, Dämpfe und/oder Partikel
• Kompatibel mit 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000 – ganz Ihren Anforderungen entsprechend
• Kann mit 3M™ Gebläse-/Druckluftatemschutz-Systemen verwendet werden – u. a. TR-600, TR-800 und S-200+ – und bietet so mehr Komfort und Flexibilität
• Ersatzteile helfen, das richtige Maß an Komfort und Schutz aufrechtzuerhalten
• Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large
• Nur für die industrielle/gewerbliche Verwendung
Anwendungen
Abschlagen - Bearbeitung - Chemische Industrie - Finishen von Verbundwerkstoffen - Gießen/Abformen - Lackvorbereitung - Montage- und mechanische Arbeiten - Ofenbetrieb¶ - Reinigen - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz - Sägen - Zerspanung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | s |
|---|---|
| Hauptmaterial | silikon |
| Typ | vollgesichtsmaske |
| Werkstoff | silikon |
| Klasse | 40011414 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
674,84 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
803,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen