VOLLMASKE ADVANTAGE 3221 TEXTIL, M PP4050000TM
Vollmaske Advantage 3221
Siehe technische InformationenReferenzen
MSA:10027726
Rubix:2703543
EAN:4032792051669
Produktdetails : VOLLMASKE ADVANTAGE 3221 TEXTIL, M PP4050000TM
Konzipiert für Einsätze in gefährlichen Atmosphären deckt die Vollmaske MSA Advantage® 3200 dank eines panoramischen Sichtfelds mit korrigierter Optik das gesamte Gesicht ab. Die hypoallergene Dichtlippe aus Silikon sowie die patentierte Bänderung ermöglichen einen langen, komfortablen Einsatz ohne Druckstellen im Gesichtsbereich.
Eigenschaften:
Diese Makse basiert auf einer hypoallergenen Dichtlippe aus Silikon, die sich optimal an die Gesichtskonturen anpasst, ohne Druckpunkte zu erzeugen. Die patentierte Advantage-Bänderung erleichtert das Anlegen und Einstellen selbst unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen. Zum Aufsetzen ist kein Ziehen an den Bändern erforderlich. Die Anpassung erfolgt schnell und reduziert so die Vorbereitungszeit vor dem Einsatz. Das panoramische Sichtfeld mit korrigierter Optik bietet ein großes, verzerrungsfreies Sichtfeld. Die Maske ist mit Bajonettfiltern der MSA Advantage Serie kompatibel und kann sowohl mit Einzelfilter- als auch Doppelfilter-Konfiguration verwendet werden.
Spezifikationen:
• Filteranschluss: Bajonett (zwei Anschlüsse)
• Maximales Gewicht des kompatiblen Filtersets: ≤ 500 g
• Material der Dichtlippe: hypoallergenes Silikon
• Verfügbare Textilbänderung: MSA Advantage 100 32 102
• Verfügbare Silikonbänderung: MSA Advantage Si 100 42 663
• Vollmaskenklasse: 2
• Verwendung ohne motorunterstützte Luftzufuhr (nicht belüftet)
Normen:
Die Vollmaske Advantage® 3200 ist nach folgenden europäischen Normen zertifiziert:
• EN 136:1998: Europäische Norm mit Mindestanforderungen an Vollmasken für den Atemschutz (Dichtheit, mechanische Festigkeit, Sichtfeld, Hitzebeständigkeit und Filterkompatibilität). Die Maske ist in Klasse 2, der mittleren Leistungsstufe der Norm, zertifiziert.
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäischer Rechtsrahmen für persönliche Schutzausrüstung. Kategorie III umfasst Risiken mit tödlichen oder irreversiblen Gesundheitsschäden und erfordert eine Produktionsüberwachung durch eine notifizierte Stelle (IFA-Zertifikat Nr. 2301140, gültig bis 20. April 2028).
Eigenschaften:
Diese Makse basiert auf einer hypoallergenen Dichtlippe aus Silikon, die sich optimal an die Gesichtskonturen anpasst, ohne Druckpunkte zu erzeugen. Die patentierte Advantage-Bänderung erleichtert das Anlegen und Einstellen selbst unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen. Zum Aufsetzen ist kein Ziehen an den Bändern erforderlich. Die Anpassung erfolgt schnell und reduziert so die Vorbereitungszeit vor dem Einsatz. Das panoramische Sichtfeld mit korrigierter Optik bietet ein großes, verzerrungsfreies Sichtfeld. Die Maske ist mit Bajonettfiltern der MSA Advantage Serie kompatibel und kann sowohl mit Einzelfilter- als auch Doppelfilter-Konfiguration verwendet werden.
Spezifikationen:
• Filteranschluss: Bajonett (zwei Anschlüsse)
• Maximales Gewicht des kompatiblen Filtersets: ≤ 500 g
• Material der Dichtlippe: hypoallergenes Silikon
• Verfügbare Textilbänderung: MSA Advantage 100 32 102
• Verfügbare Silikonbänderung: MSA Advantage Si 100 42 663
• Vollmaskenklasse: 2
• Verwendung ohne motorunterstützte Luftzufuhr (nicht belüftet)
Normen:
Die Vollmaske Advantage® 3200 ist nach folgenden europäischen Normen zertifiziert:
• EN 136:1998: Europäische Norm mit Mindestanforderungen an Vollmasken für den Atemschutz (Dichtheit, mechanische Festigkeit, Sichtfeld, Hitzebeständigkeit und Filterkompatibilität). Die Maske ist in Klasse 2, der mittleren Leistungsstufe der Norm, zertifiziert.
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäischer Rechtsrahmen für persönliche Schutzausrüstung. Kategorie III umfasst Risiken mit tödlichen oder irreversiblen Gesundheitsschäden und erfordert eine Produktionsüberwachung durch eine notifizierte Stelle (IFA-Zertifikat Nr. 2301140, gültig bis 20. April 2028).
Stärken
• Schnelle Anpassung an das Gesicht dank patentierter Bänderung, ohne komplexe Einstellungen
• Hoher Tragekomfort auch bei längerem Einsatz durch hypoallergene Silikon-Dichtlippe ohne Hautirritationen
• Großes, verzerrungsfreies Sichtfeld, ideal für Arbeiten in engen Bereichen
• Kompatibel mit der gesamten MSA Advantage Bajonettfilterreihe, als Einzel- oder Doppelfilter je nach Exposition
• Verfügbar in drei Größen zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Gesichtsformen innerhalb eines Teams
• Einfache Wartung durch werkzeuglosen Austausch von Ersatzteilen
• Hoher Tragekomfort auch bei längerem Einsatz durch hypoallergene Silikon-Dichtlippe ohne Hautirritationen
• Großes, verzerrungsfreies Sichtfeld, ideal für Arbeiten in engen Bereichen
• Kompatibel mit der gesamten MSA Advantage Bajonettfilterreihe, als Einzel- oder Doppelfilter je nach Exposition
• Verfügbar in drei Größen zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Gesichtsformen innerhalb eines Teams
• Einfache Wartung durch werkzeuglosen Austausch von Ersatzteilen
Anwendungen
Die Vollmaske Advantage® 3200 eignet sich für Einsätze in Atmosphären, die mit Gasen, Dämpfen, Aerosolen oder feinen Partikeln belastet sind. Im Bau- und Tiefbau wird sie bei Asbestsanierungen sowie beim Schleifen oder Trennen von Oberflächen eingesetzt, wenn die Konzentration von Fasern oder Stäuben die zulässigen Arbeitsplatzgrenzwerte überschreitet. In der Öl- und Gasindustrie schützt sie Mitarbeitende bei Wartungs- oder Inspektionsarbeiten vor Kohlenwasserstoffdämpfen. In der industriellen Lackierung wird sie verwendet, um sich in geschlossenen Räumen oder Werkstätten vor Lösungsmitteln und Isocyanaten zu schützen. Rettungs- und Einsatzkräfte nutzen sie bei Einsätzen in kontaminierten Bereichen oder bei Veranstaltungen, die einen schnell einsetzbaren Atemschutz erfordern. In der allgemeinen Industrie kommt sie bei chemischen Reinigungsprozessen, Oberflächenbehandlungen oder beim Umgang mit korrosiven Stoffen zum Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | m |
|---|---|
| Typ | vollgesichtsmaske |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

