VITAL 165 GR.10 BLAU Schutzhandschuh Silikonfrei, Chemischer Schutz
Chemikalienbeständiger Handschuh MAPA
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:165-10
Rubix:3316537
Hersteller:34165270
EAN:3245421652200

Produktdetails : VITAL 165 GR.10 BLAU Schutzhandschuh Silikonfrei, Chemischer Schutz
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Länge | 305 mm |
| Hauptmaterial | latex |
| Stärke | 0,29 mm |
| Werkstoff | naturlatex |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
82,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
