VIKAN 293188 Aluminium Stiel, Ø22 mm, 840 mm, Grau
VIKAN 29314 Aluminium Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:293188
Rubix:3979556
Hersteller:293188
EAN:5705022042315
Produktdetails : VIKAN 293188 Aluminium Stiel, Ø22 mm, 840 mm, Grau
Dieser Stiel passt zu jedem Produkt aus dem Vikan-Sortiment. Er ist ideal für die Reinigung von Schläuchen und Abflüssen mit den Rohrbürsten 538050x, 538063x, 538077x, 538090x und 5380103x. Außerdem ist er als Besenstiel geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 84 cm |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage