VIKAN 29313 Aluminium Stiel, Ø22 mm, 840 mm, Blau
VIKAN 29314 Aluminium Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:29313
Rubix:3979555
Hersteller:29313
EAN:5705022023185
Produktdetails : VIKAN 29313 Aluminium Stiel, Ø22 mm, 840 mm, Blau
Dieser Stiel passt zu jedem Produkt aus dem Vikan-Sortiment. Er ist ideal für die Reinigung von Schläuchen und Abflüssen mit den Rohrbürsten 538050x, 538063x, 538077x, 538090x und 5380103x. Außerdem ist er als Besenstiel geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 84 cm |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage