VIKAN 297452C Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf, Gardena Anschluß und Kuge

VIKAN 297452C Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Vikan:297452C
Rubix:3972782
Hersteller:297452C
EAN:5705022030503
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge10,6 cm
Hauptmaterialaluminium

Produktdetails : VIKAN 297452C Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf, Gardena Anschluß und Kuge


Der professionelle Teleskopstiel mit Wasserdurchlauf weist eine Ummantelung sowie eine Ein/Aus-Schalter und ½"-Schnellkupplung zum Anschließen eines Schlauchs auf und stellt eine komfortable Handhabung sicher. Er ist für einen Wasserdruck von bis zu 6 bar ausgelegt.

Technische Informationen


Attribute
Länge10,6 cm
Hauptmaterialaluminium
43,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage