VIKAN 297552 Teleskopstiel, Aluminium, 1575 - 2780 mm, Ø32 mm, Schwarz

VIKAN 29759 Ergonomischer Teleskopstiel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Vikan:297552
Rubix:3980558
EAN:5705022975521
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge157,5 cm
Hauptmaterialaluminium

Produktdetails : VIKAN 297552 Teleskopstiel, Aluminium, 1575 - 2780 mm, Ø32 mm, Schwarz


Der Teleskopstiel kann leicht auf die erforderliche Höhe eingestellt werden und ist daher die ideale Wahl zum Reinigen von Wänden und Vordächern. Sein ergonomisches Design und angenehmer Griff sorgen für eine komfortable Handhabung. Der Stiel kann mit sämtlichen Produkten von Vikan verwendet werden. Er eignet sich jedoch nicht für die Verwendung mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln.

Technische Informationen


Attribute
Länge157,5 cm
Hauptmaterialaluminium
34,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,52 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage