• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.160)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.583)
    • Dichtungstechnik(35.833)
    • Fluidtechnik(122.319)
    • Befestigung / Montage(137.447)
    • Bearbeitung(44.300)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.457)
    • Wartung / Reparatur(3.191)
    • Arbeitsschutz(34.411)
    • Betriebsbedarf(30.838)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(850)
    • Umwelt und Sicherheit(2.562)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hygiene(122)
    • Reinigung(728)
    Siehe Hygiene und Reinigung
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Hygiene und Reinigung
    4. Reinigung
    5. Fußböden und Oberflächen
    6. Besenstiel
    7. 3510011320 Greifzange Greifboy Alustiel 90 cm m. Hebelgriff FLORA

    3510011320 Greifzange Greifboy Alustiel 90 cm m. Hebelgriff FLORA

    Besenstiel E/D/E

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    E/D/E:3510011320
    Rubix:3658971
    brand logo

    Produktdetails : 3510011320 Greifzange Greifboy Alustiel 90 cm m. Hebelgriff FLORA


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    9,09 € exkl. MwSt.
    / Stück
    10,82 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    845203 Gerätestiel Ø 28mm X 140mm Holz845504 Gerätestiel Ø 24 mm X 130 mm Holz845205 Gerätestiel Ø 24mm X 130mm mit Einschraubhülse Aus PpVIKAN 29644 Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1700 mm, RotVIKAN 29312 Aluminium Stiel, Ø22 mm, 840 mm, Grün3510011170 Algen-u. Grünbelag- Entferner 1L MELLERUDVIKAN 29316 Aluminium Stiel, Ø22 mm, 840 mm, GelbVIKAN 29319 Aluminium Stiel, Ø22 mm, 840 mm, SchwarzVIKAN 297552 Teleskopstiel, Aluminium, 1575 - 2780 mm, Ø32 mm, SchwarzVIKAN 29315 Aluminium Stiel, Ø22 mm, 840 mm, WeißVIKAN 29255 Teleskopstiel, Aluminium, 1305 - 1810 mm, Ø32 mm, WeißVIKAN 29317 Aluminium Stiel, Ø22 mm, 840 mm, OrangeVIKAN 293188 Aluminium Stiel, Ø22 mm, 840 mm, GrauVIKAN 29374 Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1510 mm, RotVIKAN 295218 Ergonomischer Aluminiumsstiel, 1380 mm, Ø35 mm, Klick-System
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap