VIKAN 29372 Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1510 mm, Grün
Aluminium-Griff
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:2937-2
Rubix:2851160
Hersteller:2937-2
EAN:5705020293726
Produktdetails : VIKAN 29372 Ergonomischer Aluminiumstiel, Ø31 mm, 1510 mm, Grün
Ergonomisch geformt, mit komfortablem Griff und abgerundeter Oberseite und Aufhänger, passt dieser Griff zu jedem Vikan-Produkt, das einen Griff benötigt. Nicht in Verbindung mit Säure oder Chlor verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 cm |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
162,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen


