VIKAN 295218 Ergonomischer Aluminiumsstiel, 1380 mm, Ø35 mm, Klick-System
VIKAN 295218 ERGONOMISCHER ALUMINIUMSTILL
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:295218
Rubix:2851164
Hersteller:295218
EAN:5705022952188
Produktdetails : VIKAN 295218 Ergonomischer Aluminiumsstiel, 1380 mm, Ø35 mm, Klick-System
Der ergonomische Aluminiumstiel mit geringem Gewicht und ummanteltem, ergonomischem Griff wurde in Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten entwickelt und stellt selbst bei senkrechten oder hoch liegenden Oberflächen eine komfortable Handhabung sicher. Unsere robusten Stiele mit Klicksystem können mit allen Mopphaltern von Vikan verwendet werden und sind leicht zu säubern.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 17 cm |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
290,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen