VIKAN 29255 Teleskopstiel, Aluminium, 1305 - 1810 mm, Ø32 mm, Weiß
VIKAN 29255 Teleskopstiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:29255
Rubix:2851155
Hersteller:29255
EAN:5705020029257
Produktdetails : VIKAN 29255 Teleskopstiel, Aluminium, 1305 - 1810 mm, Ø32 mm, Weiß
Mit dem Teleskopstiel lassen sich Behälter mit kleiner Öffnung, wie z. B. Behälter mit Deckel, hervorragend innen reinigen. Der Stiel kann für breite oder tiefe Behälter verwendet werden, wenn der ausziehbare Standardstiel (Artikel-Nr. 2975x) zu lang ist.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 27,5 cm |
|---|---|
| Hauptmaterial | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
