VIKAN 29644 Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1700 mm, Rot
VIKAN 29644 Ultra Hygienischer Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:29644
Rubix:3004796
Hersteller:29644
EAN:5705020296444
Produktdetails : VIKAN 29644 Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1700 mm, Rot
Verringern Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mit einem leichten, robusten Ultrahygienestiel, der frei von Ritzen und/oder Spalten ist, in denen sich Bakterien verstecken können. Um selbst mit fettigen Händen einen verbesserten Griff zu gewährleisten, wurden diese Stiele mit vertikalen Erhebungen und einer matten Oberfläche versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 17 cm |
|---|---|
| Hauptmaterial | polypropylen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
218,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen