SPC 475X8-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:08SPC475
Rubix:2250366
Hersteller:856818
EAN:3660338121012

Produktdetails : SPC 475X8-5050 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 475 mm |
| Taper-Buchse | 5050 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 8 |
| Typ | 6 |
| Kranzbreite | 213 mm |
| Außendurchmesser | 484,6 mm |
| Breite | 127 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.222,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.454,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std