SPC 224X3-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPC224
Rubix:2249950
Hersteller:856419
EAN:3660338117060
SPC 224X3-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser224 mm
Taper-Buchse3020
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 224X3-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPC - Typ Taper–Buchse (3020) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser224 mm
Taper-Buchse3020
Werkstoffgusseisen gg25
Anzahl Nuten3
Typ3
Kranzbreite85 mm
Außendurchmesser233,6 mm
Breite51 mm
211,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen