SPA 200X5-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPA200
Rubix:2250128
Hersteller:856587
EAN:3660338118722
SPA 200X5-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser200 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 200X5-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser200 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse3020
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ3
Kranzbreite80 mm
Außendurchmesser205,5 mm
Breite51 mm
118,72 exkl. MwSt.
/ Stück
141,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std