SPA 75X1-1108 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPA075
Rubix:2249732
Hersteller:856188
EAN:3660338114779
SPA 75X1-1108 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser75 mm
Taper-Buchse1108
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 75X1-1108 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (1108) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser75 mm
Taper-Buchse1108
Werkstoffgusseisen gg25
Anzahl Nuten1
Typ1
Kranzbreite20 mm
Außendurchmesser80,5 mm
Breite22 mm
14,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std