SPC 265X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:05SPC265
Rubix:2250178
Hersteller:856634
EAN:3660338119194

Produktdetails : SPC 265X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 265 mm |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 5 |
| Typ | 3 |
| Kranzbreite | 136 mm |
| Außendurchmesser | 274,6 mm |
| Breite | 89 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
424,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
504,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort