SPB 630X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Riemenscheibe mit vier Nuten

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:04SPB630
Rubix:2250060
Hersteller:856521
EAN:3660338118074
SPB 630X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Richtdurchmesser630 mm
Anzahl der Rillen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 630X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


V-Riemenscheibe – SPB – Typ Taper–Buchse (3020) – Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser630 mm
Anzahl der Rillen4
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ4
Kranzbreite82 mm
Außendurchmesser637 mm
Breite89 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
564,98 exkl. MwSt.
/ Stück
672,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen