SPC 250X8-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:08SPC250
Rubix:2250355
Hersteller:856807
EAN:3660338120909
SPC 250X8-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser250 mm
Anzahl der Rillen8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 250X8-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPC - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser250 mm
Anzahl der Rillen8
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ3
Kranzbreite213 mm
Außendurchmesser259,6 mm
Breite89 mm
516,18 exkl. MwSt.
/ Stück
614,25 inkl. MwSt.