SPZ 112X2-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:02SPZ112
Rubix:2249851
Hersteller:856334
EAN:3660338116223

Produktdetails : SPZ 112X2-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPZ - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 112 mm |
| Taper-Buchse | 1610 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Anzahl Nuten | 2 |
| Typ | 8 |
| Kranzbreite | 28 mm |
| Außendurchmesser | 116 mm |
| Breite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std