SPA 125X2-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPA125
Rubix:2249792
Hersteller:856277
EAN:3660338115653
SPA 125X2-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser125 mm
Anzahl der Rillen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 125X2-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser125 mm
Anzahl der Rillen2
Taper-Buchse1610
Werkstoffgusseisen gg25
Typ8
Kranzbreite35 mm
Außendurchmesser130,5 mm
Breite25 mm
39,65 exkl. MwSt.
/ Stück
47,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std