SPB 150X4-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit vier Nuten
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:04SPB150
Rubix:2250042
Hersteller:856502
EAN:3660338117886

Produktdetails : SPB 150X4-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
V-Riemenscheibe – SPB – Typ Taper–Buchse (3020) – Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 150 mm |
| Anzahl der Rillen | 4 |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 3 |
| Kranzbreite | 82 mm |
| Außendurchmesser | 157 mm |
| Breite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std