SPC 630X4-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:04SPC630
Rubix:2250085
Hersteller:856546
EAN:3660338118326
SPC 630X4-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser630 mm
Taper-Buchse4545
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 630X4-4545 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser630 mm
Taper-Buchse4545
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten4
Typ4
Kranzbreite111 mm
Außendurchmesser639,6 mm
Breite114 mm
980,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.166,74 € inkl. MwSt.