SPA 80X3-1210 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:03SPA080
Rubix:2249909
Hersteller:856355
EAN:3660338116421

Produktdetails : SPA 80X3-1210 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 80 mm |
| Taper-Buchse | 1210 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Typ | 8 |
| Kranzbreite | 50 mm |
| Außendurchmesser | 85,5 mm |
| Breite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen