SPA 112X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:04SPA112
Rubix:2250004
Hersteller:856475
EAN:3660338117619
SPA 112X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser112 mm
Anzahl der Rillen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 112X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser112 mm
Anzahl der Rillen4
Taper-Buchse2012
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ8
Kranzbreite65 mm
Außendurchmesser117,5 mm
Breite32 mm
39,65 exkl. MwSt.
/ Stück
47,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std