SPA 200X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:03SPA200
Rubix:2249893
Hersteller:856372
EAN:3660338116599

Produktdetails : SPA 200X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 200 mm |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Typ | 6 |
| Kranzbreite | 50 mm |
| Außendurchmesser | 205,5 mm |
| Breite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std