SPA 106X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPA106
Rubix:2249882
Hersteller:856361
EAN:3660338116483
SPA 106X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser106 mm
Taper-Buchse1610
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 106X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser106 mm
Taper-Buchse1610
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten3
Typ2
Kranzbreite50 mm
Außendurchmesser111,5 mm
Breite25 mm
28,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std