SPA 170X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:03SPA170
Rubix:2249890
Hersteller:856369
EAN:3660338116568

Produktdetails : SPA 170X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 170 mm |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 3 |
| Typ | 8 |
| Kranzbreite | 50 mm |
| Außendurchmesser | 175,5 mm |
| Breite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std